色(背面)表:ブラックストライプ、裏:グレーストライプ全高(mm)940座面高さ(mm)430~545本体質量(kg)16.5質量(kg)16.5タイプストライプレイヤー メッシュバック ハイバックキャスターナイロン双輪キャスター肘掛あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×940材質(脚)強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター付き材質(座面)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂材質(背)メッシュ張り(ポリエステル100%)グリーン購入法適合背タイプハイバック色(座面)ブラック色(ベース)ホワイト材質(肘掛)強化ナイロン樹脂材質(肘当)発泡ウレタン一体成型発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付