色(張地)ブラック/(背裏)ホワイトストライプ全高(mm)940座面高さ(mm)430~545本体質量(kg)15質量(kg)15タイプストライプレイヤー メッシュバック ハイバックキャスターナイロン双輪キャスター肘掛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×940材質(脚)強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター付き材質(座面)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂材質(背)メッシュ張り(ポリエステル100%)グリーン購入法適合背タイプハイバック色(ベース)ブラックサービス分類組立・設置・取付