色(張地)背:ラズベリーレッド、座:ブラック全高(mm)940座面高さ(mm)430~545本体質量(kg)16.5材質(背・座)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%)質量(kg)16.5キャスターナイロン双輪キャスター肘掛あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×940材質(脚)強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター付き材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂グリーン購入法適合背タイプクロスバック ハイバック色(ベース)ブラック材質(肘掛)強化ナイロン樹脂材質(肘当)発泡ウレタン一体成型発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付