色(張地)背:ライトグレー、座:ブラック全高(mm)940座面高さ(mm)430~545本体質量(kg)15材質(背・座)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%)質量(kg)15キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター肘掛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×940材質(脚)強化ナイロン樹脂・抵抗付きウレタン双輪キャスター付き材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂グリーン購入法適合背タイプクロスバック ハイバック色(ベース)ブラックサービス分類組立・設置・取付