ナカバヤシ
ロジカルエアーノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
B5
B5
A4
A5
A6
枚数
40
30
40
50
罫
U
A
B
U
UL
方眼
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29147117
品番
ノ-B577U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
定番のB5サイズやA6~A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
サイズ
B5
罫幅(mm)
8
行数
26
厚さ(mm)
4
質量(g)
120
枚数
40
紙質
上質紙
罫
U
寸法(横×縦)(mm)
179×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背綴じクロス製本