ナカバヤシ
ロジカルエアーノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
A4
B5
A4
A5
A6
枚数
40
30
40
50
罫
A
A
B
U
UL
方眼
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29147178
品番
ノ-A409A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
定番のB5サイズやA6~A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
サイズ
A4
罫幅(mm)
7
行数
36
厚さ(mm)
4
質量(g)
169
枚数
40
紙質
上質紙
罫
A
寸法(横×縦)(mm)
210×297
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背綴じクロス製本