ナカバヤシ
ロジカルシンクノート 方眼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
サイズ
A5
注文コード
29148027
品番
RP-A501DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5
厚さ(mm)
8
質量(g)
180
枚数
80
紙質
上質紙
罫
方眼
寸法(横×縦)(mm)
148×210
罫幅(mm)
5
製本
切り取りノリ製本クロス貼り
罫色
ブルー
色(表紙)
ブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29148027
RP-A501DB
54863708
RP-A501DB-N
ロジカルシンクノート切り取りノリタイプ・A5
ナカバヤシ
1冊
¥
479
税込
¥
527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です