ナカバヤシ
ロジカルシンクノート 方眼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
サイズ
A5
注文コード
29148036
品番
RP-A501DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5
厚さ(mm)
8
質量(g)
180
枚数
80
紙質
上質紙
罫
方眼
寸法(横×縦)(mm)
148×210
罫幅(mm)
5
製本
切り取りノリ製本クロス貼り
罫色
グレー
色(表紙)
グレー