ナカバヤシ
ロジカルシンクノート 方眼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
サイズ
A3
注文コード
29148045
品番
RP-A301DB
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A3
厚さ(mm)
4
質量(g)
460
枚数
40
紙質
上質紙
罫
方眼
寸法(横×縦)(mm)
420×297
罫幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
天ノリ製本クロス貼り
罫色
ブルー
色(表紙)
ブルー