曜日別特売
NB51-C18M こどもがよろこぶ・かるい学習帳 ナカバヤシ 29148246

こどもがよろこぶ・かるい学習帳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊サイズセミB5科目国語マス数18注文コード29148246品番NB51-C18M
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

従来商品より約20%も軽く。厚みはほぼそのままで、裏うつりは従来品と同様。
教科書や宿題、参考書やノート。荷物が多いお子様の負担を軽減する「エアー用紙」を使用。
内表紙には、ノーベル賞の説明入り!
また、子供が消しゴムでさらりと消しやすい。「消し能力」が従来品より5%UP。
表面の平滑性を高め、消しやすくシワになりにくいノートです。
ベルマーク運動参加商品。
このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。

種別こくごサイズセミB5枚数30厚さ(mm)3質量(g)96マス数1818マス寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目国語
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする