曜日別特売
SIC-FL-DBL 朱印帳 布クロスタイプ ナカバヤシ 29149226

SIC-FL-DBL 朱印帳 布クロスタイプ ナカバヤシ 29149226
SIC-FL-DBL 朱印帳 布クロスタイプ ナカバヤシ 29149226

朱印帳 布クロスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊色(表紙)注文コード29149226品番SIC-FL-DBL
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

御朱印とは、寺院や神社に参拝して頂くことが出来る、御宝印や社名を朱で押した印と御本尊名や社名などが墨書きされたものです。御朱印は、お札やお守りと同じように神仏に敬意を払って頂いたとても貴重なもの。また、あなたのためだけに心を込めて書いて頂いたものですので、粗末に扱わないように、ずっと大切に保管しましょう。

色(表紙)材質(表紙)布貼り製本、(本文)和紙厚さ(mm)14質量(g)200枚数蛇腹48頁寸法(横×縦)(mm)120×180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする