ノ-WTJ-A6-4 和綴帖 ナカバヤシ 29149314

和綴帖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA6
花グリーン
内容量1冊注文コード29149314品番ノ-WTJ-A6-4
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

迫力ある意匠の友禅染の和紙を使用。筆記に適した両面和紙を使用。書きやすい、にじみにくい※和紙の為、若干の裏表は出ます。角布の付いた本格的な作り

サイズA6質量(g)60花グリーン寸法(横×縦)(mm)105×148材質両面和紙(なぎ)、刺繍糸(綿100%)厚さ(mm)7枚数40表紙仕様友禅染め和紙、四つ目綴じ、角布ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする