ナカバヤシ
和綴帖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
A5
A6
A5
柄
小花ブルー
小花ピンク
小花ブルー
文様レッド
花グリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29149339
品番
ノ-WTJ-A5-2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
迫力ある意匠の友禅染の和紙を使用。筆記に適した両面和紙を使用。書きやすい、にじみにくい※和紙の為、若干の裏表は出ます。角布の付いた本格的な作り
サイズ
A5
質量(g)
110
柄
小花ブルー
寸法(横×縦)(mm)
148×210
材質
両面和紙(なぎ)、刺繍糸(綿100%)
厚さ(mm)
7
枚数
40
表紙仕様
友禅染め和紙、四つ目綴じ、角布あり
RoHS指令(10物質対応)
対応