曜日別特売
FB-FCE4S-BL FIT COLOR A4ファイルボックス ナカバヤシ 29149978

FB-FCE4S-BL FIT COLOR A4ファイルボックス ナカバヤシ 29149978
FB-FCE4S-BL FIT COLOR A4ファイルボックス ナカバヤシ 29149978

FIT COLOR A4ファイルボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
BL ブルー
内容量1個注文コード29149978品番FB-FCE4S-BL
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。

サイズA4BL ブルー材質ポリプロピレン質量(kg)0.33タイプヨコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×329×237RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29149987
2020-08-15
用途: 三学年の色
その他業種

三学年の色を変えて、簡単に間違えずわけることができます。どこを探しても見つからずようやくかうことができました。

対象商品 : 29149978
2020-05-27
用途: 資料の色分けに使用しています。
サービス業

色が選べて資料の色分けにとても便利です。また他の色も購入したいと思います。

対象商品 : 29149978
2020-01-18
用途: 書類入れ

以前購入した別のPPファイルボックスは上部開口部の縁が90度折曲がり3mmほど出ていました。ぶつかった拍子に簡単にヒビが入ったので、今回は縁のデザインが厚みのある商品を選びました。カラーも豊富で色別に整理できるので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする