曜日別特売
VEX-213 レザーキーホルダー 中林製作所 29151265

レザーキーホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29151265品番VEX-213
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レザーロング・ストラップ付きカラビナ

材質金具:亜鉛ダイキャスト、ストラップ:本革、キーリング部:鉄(メッキ)形状オフセットD型質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×280×13ロック機能なし
注意
※ウォレットチェーンにも使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする