TULTEX(タルテックス)
安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
24
25
26
27
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
29151929
品番
AZ-4708
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫な糸入り3層構造、靴底の凹凸が少なく、接地面を傷めにくいソールを採用。
つま先、甲、踵部分にゴムを貼り合わせ強度をアップ。
足幅
EEE
サイズ(cm)
24
色
オレンジ
材質(先芯)
鋼(JIS S級相当)
サイズ
S
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
ゴム
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
900±10(L)
JIS規格
JIS S級相当
総丈(mm)
350±3
フード高(cm)
6
靴タイプ
長靴