曜日別特売
AZ-4708 安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 TULTEX(タルテックス) 29151965

AZ-4708 安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 TULTEX(タルテックス) 29151965
AZ-4708 安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 TULTEX(タルテックス) 29151965
AZ-4708 安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 TULTEX(タルテックス) 29151965
AZ-4708 安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 TULTEX(タルテックス) 29151965
AZ-4708 安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 TULTEX(タルテックス) 29151965

安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード29151965品番AZ-4708
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫な糸入り3層構造、靴底の凹凸が少なく、接地面を傷めにくいソールを採用。
つま先、甲、踵部分にゴムを貼り合わせ強度をアップ。

足幅EEEサイズ(cm)28オレンジ材質(先芯)鋼(JIS S級相当)サイズ3L種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)900±10(L)JIS規格JIS S級相当総丈(mm)370±3フード高(cm)6靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする