曜日別特売
AZ-59705 静電スリッパ AZ-59705 TULTEX(タルテックス) 29155264

AZ-59705 静電スリッパ AZ-59705 TULTEX(タルテックス) 29155264
AZ-59705 静電スリッパ AZ-59705 TULTEX(タルテックス) 29155264

静電スリッパ AZ-59705

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード29155264品番AZ-59705
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズ(cm)25ホワイトアズワン品番64-8977-10色番201サイズM種類クリーンシューズ機能耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性標準質量(g)480(Lサイズ)JIS規格新JIS T 8103相当材質(裏)(底)高密度ウレタン材質(表)人工皮革(ウレタン系)足幅3E表面抵抗値(Ω)2.2×108)(0℃測定時)靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 事務所内にてデスクワーク
建設業・工事業

事務所の床材の関係で、静電気が発生しました。色々と室内履きを試しましたが駄目でしたが、静電スリッパとネーミングされているだけのことはあり、履き始めてから静電気を感じた事がなく大変気持ちが良いです。今後は色々な
カラーを出していただけると楽しく履けます。

対象商品 : 29155228
2020-12-01
用途: 品質管理室用スリッパ
製造業

キャビネットなどに触れる際、いつもビリっと静電がきてたのですが、このスリッパを履いたら全くなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする