曜日別特売
AZ59706 静電サンダル AZ-59706 TULTEX(タルテックス) 29155438

 

AZ59706 静電サンダル AZ-59706 TULTEX(タルテックス) 29155438
AZ59706 静電サンダル AZ-59706 TULTEX(タルテックス) 29155438

静電サンダル AZ-59706

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)30ホワイト注文コード29155438品番AZ59706
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(cm)30機能静電機能ホワイト足幅3E種類クリーンシューズ材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)260±10(26cm)材質(底部)高密度ウレタン色番201靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 事務所内にてデスクワーク
アイシン緑地有限会社建設業・工事業

事務所内において、静電気が歩いてても発生していましたが、これを履くようになって気にならなくなりました。よかったです。
出来たらカラーを増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする