U-P291 行楽レジャーシート(2mm厚) ユーザー 29155876

 

U-P291 行楽レジャーシート(2mm厚) ユーザー 29155876
U-P291 行楽レジャーシート(2mm厚) ユーザー 29155876
U-P291 行楽レジャーシート(2mm厚) ユーザー 29155876
U-P291 行楽レジャーシート(2mm厚) ユーザー 29155876

行楽レジャーシート(2mm厚)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1800×1810×2
内容量1枚注文コード29155876品番U-P291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2mm厚タイプ。片面アルミ、片面白ガラの使い分けが可能。おしりが痛くなりにくい適度なクッション性とアルミシートで地面からの冷たさを遮断した大きいサイズ。

用途
レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。
材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム質量(kg)0.3シルバー大きさ(目安)約2畳耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1800×1810×2
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする