曜日別特売
RW0024 2WAYナースシューズ RW0024 リゲッタ 29168774

2WAYナースシューズ RW0024

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足ホワイトサイズM注文コード29168774品番RW0024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

かかとを立ててシューズとして履けますし、かかとを踏んでスリッポン風に履くこともできます。甲周りはベルトのサイズで調整可能。
ローリングカットにより指先に少し力を入れるだけでスイッと前へ。ラウンディングカットの広い面積により、かかとからしっかりと着地。

ホワイト材質人工皮革 ポリエステル、合成底 ポリウレタンサイズM標準質量(g/片足)185足幅3E相当高さ(cm)前:約1.5、後:約2.5
注意
※インソールの一部に抗菌防臭素材アミノファイン(R)を使用。 かかと部分の底と本体の間に1~2mmの隙間がございますが、商品製造工程上の仕様となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする