- Ti ウォーターパスサンダル メンズ ティティメディカル 29169097

 

- Ti ウォーターパスサンダル メンズ ティティメディカル 29169097
- Ti ウォーターパスサンダル メンズ ティティメディカル 29169097

Ti ウォーターパスサンダル メンズ

(1件のレビュー)
ブラック
内容量1足注文コード29169097品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

表面は水を弾き、ソールは水が溜まりにくい設計です。庭やベランダでの活用に最適です。軽量で適度なソフト感が履き心地を快適にしています。

用途合成ゴム配合なので歩行しやすく安定感を持った構造ですので、庭仕事やテラス・ベランダに最適です。ブラック材質EVA樹脂サイズL標準質量(g/片足)120アズワン品番64-8814-98ヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29169079
2020-03-15
用途: ベランダ
その他業種

軽くて履き心地が良いです。かかとの高さが高いので、作業しやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする