曜日別特売
JPPG-2L-30 フエルアルバムに貼れる高級光沢紙 ナカバヤシ 29169343

フエルアルバムに貼れる高級光沢紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(30枚)
サイズ2L判
内容量1パック(30枚)注文コード29169343品番JPPG-2L-30
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷

サイズ2L判紙厚(mm)0.225白色度(%)97坪量(g/m2)190素材光沢(ツヤあり)、紙ベース寸法(mm)127×178入数(枚)30印刷方式片面入数30枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンター対応インク染料・顔料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする