MCP-A4-P カラー共用紙 ナカバヤシ 29169745

カラー共用紙

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1パック(100枚)注文コード29169745品番MCP-A4-P
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。
紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。
文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。
普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。

サイズA4ピンク坪量(g/m2)81.4種別中厚口厚さ(mm)0.09寸法(mm)210×297紙質色上質紙印刷方式両面入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ対応インク顔料・染料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29169745
2023-02-13
用途: 報告書の中表紙として使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

報告書の項目分け
中表紙に使用するため、何度かリピート注文してます。
厚さもちょうど良く、裏写りしないので良い感じです。

対象商品 : 29169745
2022-10-06
用途: 店頭チラシ作成用
カットワークス ウッドベル

ちょっと厚手で手に取った時に安っぽくない所が良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 29169763
2020-12-12
用途: テイクアウト用のレシピに使用
えほんやサービス業

表面もツルツルしていて、プリンターで印刷しても裏写りもほとんどなくキレイな仕上がりです
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする