MUS-UKT102W 有線静音3ボタン青LEDマウス ナカバヤシ 29171154

MUS-UKT102W 有線静音3ボタン青LEDマウス ナカバヤシ 29171154
MUS-UKT102W 有線静音3ボタン青LEDマウス ナカバヤシ 29171154

有線静音3ボタン青LEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード29171154品番MUS-UKT102W
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

左右ボタンだけでなく、ホイールも静音設計。全てのボタンを静音化しました。
収納に便利なケーブル束ねベルト付。
高性能BLUELEDセンサーを搭載。

ホワイトサイズM質量(g)83ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X 以降接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×38ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする