ナカバヤシ
4ポートUSB2.0ハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29171696
品番
UH-2354W
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
持ち運びに便利なケーブル一体型。
ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数
4
ケーブル長(cm)
10
色
ホワイト
質量(g)
20
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×93×13
電源供給方式
バスパワー
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB 2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
Ver.2.0
コネクタ形状-アップストリーム
TypeA
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeA×4