MHM-SGM23BK ゲーム用ヘッドセット ナカバヤシ 29172396

MHM-SGM23BK ゲーム用ヘッドセット ナカバヤシ 29172396
MHM-SGM23BK ゲーム用ヘッドセット ナカバヤシ 29172396

ゲーム用ヘッドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29172396品番MHM-SGM23BK
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柔らかイヤーパッドで長時間使用でも耳にやさしい。
マイク、ヘッドーアームは最適なポジションへ調節可能。
手元でマイクのON/OFF、音量調節ができるクリップ付きリモコン。
交換用マイクカバー1個付属。
スマートフォン、PSVitaなどにも対応

対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)材質ABSブラック質量(g)140ケーブル長(m)1.2機能マイクON/OFF、音量調節周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHzヘッドフォン部ドライバユニットΦ35mmマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度マイクロフォン部/-52dBインターフェース直径3.5mmジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×180指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳最大許容入力(mW)ヘッドフォン部/10イヤホン形状両耳ヘッドバンド型マイクミュート音量調節ゲーミング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする