SZC-SWI06BK SWITCH用シリコンカバー分離型 ナカバヤシ 29174609

SZC-SWI06BK SWITCH用シリコンカバー分離型 ナカバヤシ 29174609
SZC-SWI06BK SWITCH用シリコンカバー分離型 ナカバヤシ 29174609
SZC-SWI06BK SWITCH用シリコンカバー分離型 ナカバヤシ 29174609

SWITCH用シリコンカバー分離型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード29174609品番SZC-SWI06BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550

柔らかく、クッション性のある、分離型シリコン製カバー。Joy-Con裏面部にグリップ付きで、握りやすさUP!

適合機種ニンテンドーSWITCH種類本体ケース材質シリコンブラック質量(g)85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×32×105RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カバーをしたままドックに挿すことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする