SZC-SWI08BK SWITCHプロコン用カバー ナカバヤシ 29174654

SZC-SWI08BK SWITCHプロコン用カバー ナカバヤシ 29174654
SZC-SWI08BK SWITCHプロコン用カバー ナカバヤシ 29174654
SZC-SWI08BK SWITCHプロコン用カバー ナカバヤシ 29174654

SWITCHプロコン用カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29174654品番SZC-SWI08BK
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔らかく、クッション性のあるシリコン製。キズ汚れからProコントローラーを守ります。 グリップ部分に滑り止め加工。ホールド感を高めます。

適合機種ニンテンドーSWITCH Proコントローラー種類コントローラ用カバー材質シリコンブラック質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×47×106RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする