CN-548 ブルーレイレンズクリーナ レスキューキット ナカバヤシ 29178005

CN-548 ブルーレイレンズクリーナ レスキューキット ナカバヤシ 29178005
CN-548 ブルーレイレンズクリーナ レスキューキット ナカバヤシ 29178005

ブルーレイレンズクリーナ レスキューキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29178005品番CN-548
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

超強力クリーニング×レンズにやさしいブラシ設計。
ピックアップレンズへの負荷を軽減した超強力レスキューブラシ。
クリーニング液の飛散を防ぐティアドロップ方式。
レスキュー用とメンテナンス用の二枚セット。
モニターチェック機能でテレビ画面の映像確認をすることができます。
5.1chスピーカーチェック機能でお手持ちのオーディオシステムのスピーカーを簡単に診断することができます。
スロットインドライブ対応

付属品クリーニング液:成分/精製水、界面活性剤・NET/6ml質量(g)16タイプ湿式対応機種BDが再生できる機種本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×2×120RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約30回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする