曜日別特売
ヨF-216-2 FAX感熱記録紙 A4/216mm巾 ナカバヤシ 29178513

FAX感熱記録紙 A4/216mm巾

(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)50
芯径(inch)1
内容量1個注文コード29178513品番ヨF-216-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,610

A4/216mm巾のFAX用紙です。

サイズA4レター幅(mm)216長さ(m)50芯径(inch)1仕様表発色/GIII機用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29178529
2019-09-04
用途: FAX
サービス業

感熱紙は、今の時代は貴重品になってしまったような気がします。
この商品は、うちで使ってるFAX機にぴったりのものですので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする