ナカバヤシ
FAX詰め替えリボン/シャープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29178653
品番
FXR-SH2G
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャープ対応です。
適合機種メーカー
SHARP
色
黒
種別
互換品
仕様
S巻き、ギア付
幅(mm)
220
サイズ
A4
長さ(m)
36
印字枚数
約115枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW、UX-NR9G、UX-NR9GW