ナカバヤシ
FAX詰め替えリボン/シャープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
29178669
品番
FXR-SH2G-2P
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シャープ対応お得な2本入りです。
適合機種メーカー
SHARP
色
黒
種別
互換品
仕様
S巻き、ギア付
幅(mm)
220
サイズ
A4
長さ(m)
36
印字枚数
約115枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW、UX-NR9G、UX-NR9GW