IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1b
1b
1a
2a
色
黄
黄
黒
赤
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29178924
品番
ABD8PN01NY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト製
色
黄
タイプ
ピンロック形(オンロックタイプ)
品名
ピンロック形(オンロックタイプ)ABD8PN形
接点構成
1b
端子形状
端子ねじ