IDEC(和泉電気)
EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-T
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
仕様
●収納回路数:16
注文コード
29181426
品番
EB4C-T16CKDN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●収納回路数:16
質量(kg)
約11
出力
トランジスタ/シンクタイプ
電源電圧(V)
DC24
型式検定合格番号
第TC21232号