曜日別特売
64030 水だけソフトバスクリーナー オーエ 29184418

水だけソフトバスクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード29184418品番64030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

洗剤なしで驚くほどきれい。細くてソフトな不織布が湯アカを落とす。

材質ポリウレタンフォーム、ナイロン・ポリエステル不織布質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×16.2×5適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする