C2030KN キノ ペーパーカップ サンナップ 29187428

キノ ペーパーカップ

(1件のレビュー)
内容量1セット(30個)注文コード29187428品番C2030KN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

木製器の雰囲気を楽しめる!使い捨てカップ木のぬくもりを感じる「キノ」シリーズ。手軽に高級感のある木目風の雰囲気を楽しめるペーパーカップです。
焼印風のイラストは、6種類。ウサギ・リス・キツネ・キツネザル・フクロウ・キツツキの動物デザインです。日本製で安心な簡易食器です。6種類の動物イラスト付きです。

材質バージンパルプ100%、内面:ポリエチレンラミネート加工容量(mL)205耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29187428
2019-05-30
用途: キャンプで使います
サービス業

自然に溶け込むデザインなので、キャンプで使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする