曜日別特売
B-3 レディースポリ袋 ボックスタイプ ニッコー 29189406

レディースポリ袋 ボックスタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)
内容量1箱(30枚)注文コード29189406品番B-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

黒色タイプのポリ袋で中身が見えないので衛生用品、ゴミ袋、エチケット袋としてお使いいただけます。BOXタイプで持ち運びに便利です。

材質
ポリエチレン
色
黒
質量(g)
120
厚さ(μm)
15
使用場所
トイレ
アズワン品番
64-9105-32
寸法(幅W×高さH)(cm)
約30×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29189406
2022-12-02
用途: トイレ用サニタリー入れ
BILLS株式会社 様

昭和レトロでエモい絵柄ですが、中身は普通のポリ袋(黒)です。
トイレにあると落ち着きます。

対象商品 : 29189406
2022-02-08
用途: サニタリー

ボックス型になっているので取り出しやすくてとても良いです。
在庫も重ねておいて置けるのでわかりやすいです。

対象商品 : 29189406
2019-07-04
用途: 箱のニオイが気になります。
卸売・小売業

別のメーカーと同じように箱に入っていてサイズも枚数も一緒なのに、値段がだいぶ安いので試しに買ってみました。中身はマチ付きで大きめのBOXにも対応するいい商品ですが、箱が臭いです。開けた瞬間「うっ」と思いました。それさえ我慢できれば安くていい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする