曜日別特売
P-10 ポリタンク ポリ缶 10L ノズル付き プラテック 29189668

P-10 ポリタンク ポリ缶 10L ノズル付き プラテック 29189668
P-10 ポリタンク ポリ缶 10L ノズル付き プラテック 29189668

ポリタンク ポリ缶 10L ノズル付き

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード29189668品番P-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。
ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。

容量(L)10材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250口数両口ノズルありコックなし取手あり
注意
※お届け時、ノズルはポリタンクの中に収納されています。
※水以外のガソリン、灯油、混合物は入れないでください。
※火気から2m以上離してください。
※空圧厳禁。
※掲載寸法と若干異なる寸法で出荷される可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: ポリタンクとして使用
古本機工株式会社

ホース部に力が加わった状態を保持するとキャップ
が破損してしまいます。
写真がありますので、必要でしたらお送りします。
宜しくお願い致します。

2024-09-21
用途: アドブルーの携行
運輸・通信業

長距離トラックのアドブルーの携行のため購入しました。
GSでのアドブルー購入が高いためです。
が、こちらの商品はアドブルーを入れるのは材質的に不向きなようです。
購入し、アドブルーを入れて車内に置いておいただけで1回も使用していないのにノズルキャップが破損しました(割れた)
ノズルキャップの材質とアドブルーの成分との関係なのかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 29189668
2023-05-26
用途: 室内用エアコン
吉富舎サービス業

迅速に対応してもらい即座に届きました。
通常のエアコンでは排水のドレインホースがつけられない物件なので
エアコンの排水を室内にしたのでポリタンクが必要になったものです。
若い時に1人暮らししていた物件はエアコンの排水を
なぜかベランダに排水せずポリタクで受けていたので
それと同じ発想で注文しました。

対象商品 : 29189668
2022-07-11
用途: アドブルー注入時
丸中運輸有限会社運輸・通信業

5リッターのオイルジョッキで数回往復する事の解消の為、購入しました。
重さは想定内の事ですが注入していく事でケツ上がりになりますのでサイドにも取っ手があったら良いと思いました。

対象商品 : 29189668
2021-10-13
用途: 断水時の給水用
株式会社高橋工業

価格以上に丈夫でしっかりしていて安心して使用できました。

対象商品 : 29189668
2022-08-12
用途: 尿素水の給水用

サイズ感は良かったのですが、ノズル側のキャップは割れてきてしまい耐久性がありませんでした。(複数購入しましたがどれも壊れました。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする