曜日別特売
SCG-CA-63B-25-T2H-D-YB1 タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-63B~) CKD 29190484

SCG-CA-63B-25-T2H-D-YB1 タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-63B~) CKD 29190484
SCG-CA-63B-25-T2H-D-YB1 タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-63B~) CKD 29190484
SCG-CA-63B-25-T2H-D-YB1 タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-63B~) CKD 29190484
SCG-CA-63B-25-T2H-D-YB1 タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-63B~) CKD 29190484

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-63B~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台付属品二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット注文コード29190484品番SCG-CA-63B-25-T2H-D-YB1
参考基準価格(税別)¥30,850販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途
一般用途に
付属品二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケットストローク(mm)25接続口径Rc3/8質量(g)3485タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有スイッチ有無無接点2線式1色表示式有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
注意
※取付金具は製品に添付して出荷します。
※各取付金具には取付用ボルトが添付されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする