曜日別特売
- たたみ用 ウェットシート アレルファイン CONDOR(山崎産業) 29190657

たたみ用 ウェットシート アレルファイン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード29190657品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

アレル物質の花粉、ダニ(フン、死骸)をすっきり除去。

タイプウェットシート成分エタノール・界面活性剤・菜種エキス・フェノール系ポリマー・パラベン・香料材質シート:レーヨン・ポリエステル質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする