曜日別特売
- 風呂椅子 HOME&HOME リス 29192179

風呂椅子 HOME&HOME

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード29192179品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インテリアを選ばないシンプルデザインの風呂イス。防カビ加工。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
床に置いた洗面器やタオルが取りやすい高さのバススツール。座面の高さは20cm。
床に置いた洗面器やタオルが取りやすい。防カビ加工付きで、清潔長続き。
浴室内でのスベリを防止するすべり止め付きで床へのキズ防止や防音効果も。

座面高(cm)20材質本体:ポリプロピレン、すべり止め:EVA樹脂ブルー寸法(cm)31.4×26.4×高19.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29192179
2022-08-01
用途: お風呂場で
その他業種

作りはしっかり、足にも滑り止めがあって良い。
あとは何か引っ掛けられたり収納に工夫があればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする