B-1703FR スナックケース ラストロ(岩崎工業) 29193143

スナックケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード29193143品番B-1703FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

抗菌効果密封保存食材の新鮮さを持続できるスナックケースです。海苔やスライスチーズ等の保存に適しています。小さめスクエア型Sサイズ。
銀イオンAg+効果で雑菌の繁殖を抑えます。シリコーン配合されていて油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい。耐熱性を備え、フタを外して電子レンジでの温めができます。
取っ手つきなので容器が熱くても大丈夫。フタが平らで同じ商品はもちろんのこと、同シリーズ商品を重ねられます。同シリーズのサイズ違いは、入れ子ですっきり収納可能。
ベーシックな「KEEPER」シリーズ380mL角型シールフタでしっかり密閉。

容量(mL)380材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン形状角形サイズS質量(g)53耐熱温度(℃)140(フタ60)耐冷温度(℃)-20(フタ:-30)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×13×4.5電子レンジ○(蓋除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする