曜日別特売
BS-3 分別引出ステーション 吉川国工業所 29193554

分別引出ステーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)14×3段
内容量1個注文コード29193554品番BS-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

縦型引き出し分別ダストボックスキッチンのゴミをひとまとめに、プラスチック製の分別ごみ箱。引き出しタイプのスリムな設計!
省スペースに設置できます。色がホワイトにリニューアルされました。縦に段を追加してジョイントができます。
設置するスペースや分別するモノの種類・量に応じて積み足して使えます。
ポリ袋を引き出しの左右にあるスリットに引っ掛けるだけでセットOK!

材質ポリプロピレン容量(L)14×3段質量(kg)5.3ホワイトタイプスリム段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×465×881
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする