曜日別特売
- どこでもハンガー 吉川国工業所 29193877

どこでもハンガー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード29193877品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

家具の取っ手やポールなどに取り付けられるハンガー掛け!
家具の取っ手やツマミ、カーテンレールの受け具、クローゼットのポールなどに引っ掛けて使用します。
フックが回転するから場所を選ばずに干すことができます。アームは2段階調節ができます。

材質本体:ABS樹脂、すべり止め:ウレタン樹脂ホワイト耐荷重(kg)【アームを上げた時】2、【アームを下げた時】10使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)50×255×135収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×335
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする