曜日別特売
L16 風呂ふた シャッター式 東プレ 29194954

風呂ふた シャッター式

(20件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(cm)75×159
ブルー
内容量1個注文コード29194954品番L16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定

寸法(幅×長さ)(mm)750×1590ブルー材質ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(cm)75×159適合サイズ(cm)【浴槽】75×160商品タイプシャッター式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 風呂浴槽の蓋
豆工房コーヒーロースト市川店製造業

ホワイトで清潔感あって軽くて取り扱いも楽で風呂に入るのが楽しみです。

2025-06-17
用途: 風呂のふた
新居パーツ卸売・小売業

とても満足しています ぴったり収まるし軽い 色も白くきれいです
使用していたのシャッタ-式でしたが重さが軽くよかったと思っています。

対象商品 : 29194909
2025-05-23
用途: お風呂
電気・ガス・熱供給・水道業

軽量かつ持ちやすくコストパフォーマンスは最高です。

2025-03-04
用途: ふろ
有限会社 日下公三郎商店

貸家のふろの蓋が欲しいので 購入しました。
色もよく 軽く取り扱いがしやすいです。

2024-10-19
用途: 自宅の風呂用に
その他業種

近所の店には大きめサイズ(80x159)の風呂蓋がなく、ネット検索でこちらを発見。以前使っていたものは蓋が重くて、こちらは軽くて取り外しが楽で使いやすい。買って良かった~

1が参考にしています
2025-07-02
用途: フロフタ
農・林・水産業

製品が重くて使いづらい。しばらくの間使用したが、使わなくなった。

対象商品 : 29194893
2024-05-16
用途: 家庭の風呂用に。
株式会社三木忠商店卸売・小売業

自宅の風呂の蓋が、壊れてくるので、2、3年に一度の交換。
コスパが良い。

2025-01-06
用途: 風呂の蓋の取り換え
建設業・工事業

サイズが大きいので探していました。安価でしかもぴったりで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする