鈴木産業
お買得軍手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(6双)
注文コード
29195864
品番
L-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
女性用小さめサイズ
全長(cm)
約21
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8
材質
ポリエステル・綿・その他
ゲージ数
7
入数(双)
6
サイズ
女性用(小さめ)
機能
フィット感
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応