鈴木産業
純綿強力軍手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(12双)
注文コード
29195898
品番
G-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
純綿5本編の厚手
ゲージ数
7
材質
綿
入数(双)
12
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応