鈴木産業
杢カジュアル軍手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10双)
注文コード
29195934
品番
G-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
汚れの目立たない杢調
全長(cm)
約23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8
材質
ポリエステル・綿・その他
ゲージ数
7
入数(双)
10
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応