鈴木産業
紳士スベリ止手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(2双)
注文コード
29195943
品番
15-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
滑り止め付き軍手紳士用
全長(cm)
約23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
材質
ポリエステル・綿・その他/ドット:塩化ビニール
ゲージ数
7
入数(双)
2
サイズ
男性用
機能
滑り止め
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男性用